0121 21 10 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R1/2 R1/8
Legris Adaptores, conectores y colectores
Ver información técnicaReferencias
Parker:0121 21 10
Rubix:798033196000
fabricante:0121 21 10
EAN:0820099110561

Detalles de producto : 0121 21 10 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R1/2 R1/8
Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, robótica, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2 / R 1/8
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,043
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2 / R 1/8
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,043
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 438 g |
| Tipo | 121 |
| Material | latón |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,87 € Sin IVA
/ unidad
4,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días