3681 04 19 RACOR DE ENTRADA RECTO, ROSCA MACHO METRICA Ø 4MM M5X0,8

Legris Espárrago Macho Métrico 3681

Ver información técnica

Referencias

Parker:3681 04 19
Rubix:798143073000
fabricante:3681 04 19
EAN:0820099285801
3681 - MALE STUD, METRIC THREAD

Resumen técnico

Detalles de producto : 3681 04 19 RACOR DE ENTRADA RECTO, ROSCA MACHO METRICA Ø 4MM M5X0,8


Conexión en línea de la tubería a un puerto roscado . Apriete externo con llave Allen para permitir el montaje en espacios muy reducidos.
- construcción sólida y compacta,
- formas externas fáciles de limpiar,
- componentes conformes a la norma FDA, y al reglamento 1935/2004/CE
- excelente resistencia a la corrosión,
- control de calidad y fechado de las unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS.
Aplicación: Procesamiento de alimentos, automoción en planta, equipos médicos, impresión, nebulización, robots de soldadura
Material del cuerpo: Latón
Material del cuerpo: Latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: Niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Macho métrico
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Equipos de fabricación industrial, ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor con hexágono interno
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,005

Cualidades

- Altas prestaciones
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelentes prestaciones mecánicas
- Roscas largas para resistir golpes y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico con alto contenido en fósforo
- Flujo total, mínima caída de presión- Versatilidad
- Materiales conformes a las normas de la FDA
- Sistema de sujeción por pinza de resorte adecuado tanto para tubos metálicos (ranurados) como para tubos de polímero
- Excelente resistencia a la alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un solo racor para numerosas aplicaciones: optimización de existencias
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico- Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

Aplicaciones


- Proceso alimentario
- Cafeteras
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Peso con embalaje62 g
Tipo3681
Diámetro exterior de tubo2.5 mm
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
30 mm
60 mm
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días