M12LEODURX

Parker Hannifin Tuerca de unión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:M12LEODURX
Rubix:799221329000
fabricante:M12LEODURX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable;fkm;nbr (junta)
Tipotuerca de unión
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M12LEODURX


Tuerca M - Conexión EO 24
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M18x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M18x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, Tuerca con extremo cónico de 24°
Estilo del producto: tuerca con extremo cónico de 24°
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: n/a
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable;fkm;nbr (junta)
Tipotuerca de unión
Diámetro de rosca18 mm
Diámetro exterior de tubo12 mm
6,78 € Sin IVA
/ unidad
8,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días