M28LCFX

Parker Hannifin Tuerca M

Ver información técnica

Referencias

Parker:M28LCFX
Rubix:798111687000
fabricante:M28LCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiposerie de luces
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M28LCFX


Los componentes de racores Ermeto DIN para racores de tubos hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para crear una serie de racores completa (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M36x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M36x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, extremo cónico con tuerca de 24°
Estilo del producto: Extremo cónico con tuerca de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiposerie de luces
Diámetro exterior de tubo28 mm
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días