M06LCFX

Parker Hannifin Tuerca de unión EO

Ver información técnica

Referencias

Parker:M06LCFX
Rubix:798233327000
fabricante:M06LCFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado sin cr.
Tipotuerca con rosca métrica.
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M06LCFX


Tuerca M: conexión EO 24°
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M12x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M12x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca con extremo cónico de 24°
Estilo del producto: Tuerca con extremo cónico de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado sin cr.
Tipotuerca con rosca métrica.
Diámetro exterior de tubo6 mm
0,54 € Sin IVA
/ unidad
0,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días