VKAM12SCF

Parker Hannifin Cono de cierre con tuerca

Ver información técnica

Referencias

Parker:VKAM12SCF
Rubix:799221083000
fabricante:VKAM12SCF
brand logo

Resumen técnico

Tipocono de cierre con tuerca vkam12scf

Detalles de producto : VKAM12SCF


ERMETO VKAM12SCF Cono de cierre con tuerca
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Tapón ciego, para conos, con tuerca
Estilo del producto: Tapón ciego para conos, con tuerca
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipocono de cierre con tuerca vkam12scf
3,66 € Sin IVA
/ unidad
4,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días