VSTI11/2ED71

Parker Hannifin Espiga de sellado para extremos de tubos

Ver información técnica

Referencias

Parker:VSTI11/2ED71
Rubix:799221298000
fabricante:VSTI11/2ED71
brand logo

Resumen técnico

Tipoespiga de sellado para extremos de tubos

Detalles de producto : VSTI11/2ED71


Tapones de cierre para orificios roscados
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca G 1-1/2 A pulgadas
Tamaño de conexión: G 1-1/2 A
Tipo de conexión: macho, BSPP
Tipo de conexión: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoespiga de sellado para extremos de tubos
81,40 € Sin IVA
/ unidad
98,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días