0675 00 55 SILENCIADORES STANDARD M7

Legris Silenciador macho BSP Paralelo métrico 675

Ver información técnica

Referencias

Parker:0675 00 55
Rubix:798231449000
fabricante:0675 00 55
EAN:0820099149592
0675 - SILENCER MALE BSP PARALLEL AND METRIC

Resumen técnico

Detalles de producto : 0675 00 55 SILENCIADORES STANDARD M7


Proporciona una superficie filtrante de alta densidad para reducir los niveles de ruido cuando se purga aire de un sistema de aire comprimido.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: M7x1
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): M7x1
Tipo de rosca de la conexión 1: métrica
Tipo de conexión 1: macho métrico
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire comprimido
Tamaño hexagonal: 10
Industria: Equipos de fabricación industrial
Longitud: 23
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador roscado
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador con base macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,005

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Peso con embalaje62 g
Tipo675
30 mm
60 mm
5,22 € Sin IVA
/ unidad
6,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días