0682 00 21 SILENCIADORES SIMPLES, ROSCA MACHO BSP CILINDRICA G1/2
Legris Silenciador Macho BSP Paralelo 682
Ver información técnicaReferencias
Parker:0682 00 21
Rubix:798034223000
fabricante:0682 00 21
EAN:0820099150123

Detalles de producto : 0682 00 21 SILENCIADORES SIMPLES, ROSCA MACHO BSP CILINDRICA G1/2
Se utiliza para reducir los niveles sonoros cuando se purga aire de un sistema de aire comprimido.
Construcción de acero inoxidable, resistente a fluidos agresivos y entornos corrosivos.
Construcción de acero inoxidable, resistente a fluidos agresivos y entornos corrosivos.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/2
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/2
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 22
Tamaño hexagonal: 10
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 180, 356
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador compacto
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: Recta
Forma: Silenciador compacto de acero inoxidable macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,038
Material del cuerpo: Acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/2
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/2
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 22
Tamaño hexagonal: 10
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 180, 356
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador compacto
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: Recta
Forma: Silenciador compacto de acero inoxidable macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,038
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 202 g |
| Tipo | 682 |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,53 € Sin IVA
/ unidad
50,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días