ED3/8X

Parker Hannifin Sello

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:ED3/8X
Rubix:798386014000
fabricante:ED3/8X
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ED3/8X


Parker offers a full line of high quality replacement O-rings, Seals and Retaining Rings for industrial fittings and adapters.

Markets:
• Construction
• Military Ground Systems
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Military Marine
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Standard o-rings and seals supplied with tube fittings and adapters are 90 durometer hard nitrile with high extrusion resistance making them suitable for very high pressure static applications.
• Fluorocarbon o-rings and seals are available for higher temperature specifications.
• For applications using different media or higher temperatures, additonal O-ring and seal materials are available upon request.
• Broad range of options: O-ring Face Seal (ORFS) tube end, SAE, ISO 6149, metric, BSPP and JIS B2351 port ends, and SAE 4-bolt flange o-rings, as well as metric and BSPP retaining rings and BSPP bonded seals.

Applications:
• Replacement o-rings, seals and retaining rings for fitting and adapters in hydraulic fluid and gas handling connections
Color: Negro
Accesorio compatible: n/a
Número de guión: n/a
Peso dimensional: 0,014523381294964027
División: División de accesorios para tubos
Durómetro: 90
Tamaño de la rosca del accesorio: 3/8"-19, n/a
Diámetro interior: n/a, 14,7
Materiales de construcción: n/a
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Temperatura mínima de funcionamiento: -30
Diámetro exterior: n/a
Opciones de materiales poliméricos: Caucho de nitrilo butadieno (NBR, XNBR)
Estilo del producto: Puerto BSPP tipo E (sello ED)
Tipo de producto: Sello
Diámetro exterior del tubo: n/a
Ancho: n/a, 1,5

Cualidades

Alta resistencia a la extrusión, lo que las hace adecuadas para aplicaciones estáticas de muy alta presión.

Aplicaciones

Conexiones de conducción de fluidos hidráulicos y gases

Información técnica


Atributos
Tiposello
Materialnbr
1,33 € Sin IVA
/ unidad
1,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días