VKA1071

Parker Hannifin Cono de bloqueo para conos de racor

Ver información técnica

Referencias

Parker:VKA1071
Rubix:798146103000
fabricante:VKA1071
brand logo

Resumen técnico

Tipocono de bloqueo para conos de racor vka1071

Detalles de producto : VKA1071


Cono de bloqueo para conos de racor
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Tubo de 10 mm de diámetro exterior
Tamaño de conexión: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para conos
Estilo del producto: Tapón ciego para conos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipocono de bloqueo para conos de racor vka1071
17,01 € Sin IVA
/ unidad
20,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días