Referencias
Parker:VSTI22X1.5ORCF
Rubix:798386120000
fabricante:VSTI22X1.5ORCF
Detalles de producto : VSTI22X1.5ORCF
Tapón de sellado para orificios de tornillos
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca M22x1,5 mm
Tamaño de conexión: M22x1,5
Tipo de conexión: macho, métrica
Tipo de conexión: macho métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 6149
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: Rosca M22x1,5 mm
Tamaño de conexión: M22x1,5
Tipo de conexión: macho, métrica
Tipo de conexión: macho métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 630
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tapón ciego, para puertos
Estilo del producto: Tapón ciego para puertos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 6149
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapón obturador para orificios roscados vsti22x1.5orcf |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,41 € Sin IVA
/ unidad
8,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días