PSR18LX

Parker Hannifin Anillo de anclaje progresivo para cono EO 24° para tubo de 18 mm (400 bar)

Ver información técnica

Referencias

Parker:PSR18LX
Rubix:798111705000
fabricante:PSR18LX
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de tope progresivo psr18lx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PSR18LX


Anillo de anclaje progresivo PSR, DIN, serie ligera, Ø 18, presión de trabajo 400 bar, para cono EO 24°.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 18 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 18 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, anillo de tope progresivo
Estilo del producto: Anillo de tope progresivo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoanillo de tope progresivo psr18lx
Materialacero.
1,22 € Sin IVA
/ unidad
1,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días