Referencias
Parker:E0506/04X
Rubix:798386267000
fabricante:E0506/04X

Documentos
Detalles de producto : E0506/04X
La función de los accesorios para racores hidráulicos ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie de racores.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: latón
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 4 mm de diámetro interior del tubo
Tamaño de conexión: 4 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión: tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Inserto para tubo/manguera, para tubos de plástico
Estilo del producto: Inserto para tubo/manguera
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN, accesorios
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: latón
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 4 mm de diámetro interior del tubo
Tamaño de conexión: 4 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión: tubo
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Inserto para tubo/manguera, para tubos de plástico
Estilo del producto: Inserto para tubo/manguera
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN, accesorios
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Sistema sin fugas: las juntas de estanqueidad garantizan la estanqueidad del propio racor y de todo el sistema hidráulico
El funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y se evitan los costes de avería y mantenimiento.
El funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y se evitan los costes de avería y mantenimiento.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte
Información técnica
Atributos
| Tipo | tubo de inserción |
|---|---|
| Material | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,30 € Sin IVA
/ unidad
0,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días