0124 06 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD LATON Ø6MM

Legris Aceitunas Latón 124

Ver información técnica

Referencias

Parker:0124 06 00
Rubix:798033910000
fabricante:0124 06 00
EAN:0820099113173
0124 - BRASS OLIVES

Resumen técnico

Detalles de producto : 0124 06 00 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD LATON Ø6MM


Se utiliza con el cuerpo y la tuerca para formar un racor de compresión Legris completo.
Recomendado para la conexión a termoplásticos, latón o cobre endurecido.
Asegura una estanqueidad óptima de la instalación.
Aplicación: Refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, neumática
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: 6 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 50
Forma: Oliva/casquillo de latón
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje59 g
Tipo124
30 mm
60 mm
0,28 € Sin IVA
/ unidad
0,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días