Referencias
Parker:ROV20SCFX
Rubix:798111734000
fabricante:ROV20SCFX
Detalles de producto : ROV20SCFX
PARKER ERMETO artículo ROV20SCFX
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Tapón ciego, para extremos de tubos
Estilo del producto: Tapón ciego para extremos de tubos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión: 20 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión: 20 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
Tipo de conexión: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Tapón ciego, para extremos de tubos
Estilo del producto: Tapón ciego para extremos de tubos
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | tapón de cierre para extremos de tubo |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,14 € Sin IVA
/ unidad
25,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días