Referencias
Parker:RI3/4X3/8CFX
Rubix:798235606000
fabricante:RI3/4X3/8CFX


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de roscas |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/4 a '' |
Documentos
Detalles de producto : RI3/4X3/8CFX
La función principal de los reductores de puerto Ermeto DIN es hacer coincidir diferentes puertos. Esta amplia gama de reductores de puerto, tipos RI y RI-ED está disponible en acero y en versión de acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 3/4 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 3/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: Hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: Hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 3/4 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 3/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: Hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: Hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los reductores de puerto Ermeto DIN tienen presiones nominales de hasta 400 bar, por lo que los reductores de puerto pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Alta presión: Los reductores de puerto Ermeto DIN tienen presiones nominales de hasta 400 bar, por lo que los reductores de puerto pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de roscas |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/4 a '' |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días