RED28/18LCF

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RED28/18LCF
Rubix:799221210000
fabricante:RED28/18LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tiporacores hidráulicos
Diámetro de rosca (pulgadas)1.42 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RED28/18LCF


Los racores EO-PSR proporcionan una conexión estanca y de alta presión entre tubos y componentes en sistemas hidráulicos. La función básica del EO-PSR es la mordida progresiva controlada del EO-PSR en el tubo debido a una geometría interna única.

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos automotrices;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulico;Equipos de fabricación;Marítimo;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Industria petrolera;Envasado;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tiporacores hidráulicos
Diámetro de rosca (pulgadas)1.42 ''
Presión de servicio máx.250 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
33,18 € Sin IVA
/ unidad
40,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días