Referencias
Parker:RI1/4X3/8CFX
Rubix:799190585000
fabricante:RI1/4X3/8CFX


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4;g 3/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : RI1/4X3/8CFX
La función principal de los reductores de puertos Ermeto DIN es adaptarse a los tamaños de los diferentes puertos.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/4 pulgada A
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: Hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: Hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/4 pulgada A
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: Hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: Hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
•Los racores tienen una alta resistencia a la corrosión por parte de medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el rango de aplicación
Alta presión: Los reductores de puerto DIN Ermeto tienen valores nominales de presión, de modo que se pueden usar dichos reductores en una amplia gama de aplicaciones
Alta presión: Los reductores de puerto DIN Ermeto tienen valores nominales de presión, de modo que se pueden usar dichos reductores en una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
Equipo agrícola; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipo de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipo de fabricación; marino; manipulación de materiales; equipo móvil; yacimiento petrolífero; embalaje; transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4;g 3/8 '' |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días