Referencias
Parker:RI1/2EDX1/471
Rubix:799220974000
fabricante:RI1/2EDX1/471


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de roscas |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2;1/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : RI1/2EDX1/471
La función principal de los reductores de puertos Ermeto DIN es igualar los tamaños de los distintos puertos.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 1: G 1/2 pulgada
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 1: G 1/2 pulgada
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo giratorio tienen una presión nominal que permite utilizar los racores en una amplia gama de aplicaciones.
Alta presión: Los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo giratorio tienen una presión nominal que permite utilizar los racores en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de roscas |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2;1/4 '' |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,11 € Sin IVA
/ unidad
46,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días