GE10LR1/2CF

Parker Hannifin Conector de espárrago macho recto

Ver información técnica

Referencias

Parker:GE10LR1/2CF
Rubix:799221243000
fabricante:GE10LR1/2CF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE10LR1/2CF


Los racores EO-PSR producen conexiones de tubos y componentes de alta presión y sin fugas en sistemas hidráulicos. La característica principal de EO-PSR (según DIN 3861, DIN 2353) es la mordida progresiva controlada en el tubo, debido a una geometría única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Trasvase de productos químicos;Equipos de construcción;Trasvase de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoconector de espárrago macho recto
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 1g 1/2 ''
8,81 Sin IVA
/ unidad
10,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días