1J748-20-20

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:1J748-20-20
Rubix:798384745000
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoterminal giratorio acodado 45° orfs con rosca interior 1j748-20-20
Diámetro exterior de tubo31.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1J748-20-20


Las racores Parkrimp No-Skive de media presión de Parker, serie 48, son racores hidráulicos fijos, de engarce, que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera No-Skive y de los racores no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina los daños prematuros de la manguera hidráulica causados por un skiving demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 48 tienen un recubrimiento libre de cromo hexavalente y se utilizan con mangueras hidráulicas Parker trenzadas con alambre, como Global Core con cubierta estándar, tough o super tough, Elite No-Skive con cubierta estándar, tough o super tough, mangueras No-Skive Compact para limpieza con agua, No-Skive Compact Rail Hoses con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas conformes con EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno conformes con SAE 100R4 y muchas otras.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad de la manguera con los racores y a su conformidad verificada por el fabricante.

Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Celulosa y papel  

Características / Beneficios:
· El sistema de manguera y racor ajustado garantiza una combinación aprobada y segura
  así como la máxima calidad y seguridad, junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.  
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, más eficiente y seguro para los montadores.

Aplicaciones:
· Todas las máquinas de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección   
· Máquinas agrícolas y forestales  
· Máquinas para la manipulación de contenedores
· Hidrolimpiadoras de alta presión
· Máquinas papeleras

Los racores Parker Parkrimp de media presión - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 31,8 mm de diámetro interior de la manguera, 1-1/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -20 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1-11/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: Giratoria, hembra, Seal-Lok®
Tipo de conexión 2: ORFS hembra - Giratoria
Longitud de conexión: 82 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 27 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 130 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 50 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -20
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 280, 28,0
Tamaño del puerto: 1-11/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras Forma: Codo de 45° Especificaciones cumplidas: SAE J516, ISO 12151-1-SWE 45° Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoterminal giratorio acodado 45° orfs con rosca interior 1j748-20-20
Diámetro exterior de tubo31.8 mm
Conexión 11-1/4 ''
Conexión 21-11/16'-12 (vrouwelijk, draaibaar, orfs/seal-lok®)
Presión280 bar
187,44 € Sin IVA
/ unidad
226,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días