3B282-6-6B

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:3B282-6-6B
Rubix:798111567000
fabricante:3B282-6-6B
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tiporacores push-lok serie 82 – giratorio hembra bsp paralelo para tubo – codo de 90° (cono de 60°), bs 5200-b / dkr 90° (3b282-6-6b)
Diámetro exterior de tubo9.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3B282-6-6B


Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga, adaptables en campo, que permiten a los usuarios montar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria papelera
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Se puede montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas-herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca de 3/8"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: Cono de 60°, hembra, tubo paralelo BSP, giratorio
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 26,5 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 33 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: agua, aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol)
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 55,0, 550
Conexión del puerto: 3/8"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tiporacores push-lok serie 82 – giratorio hembra bsp paralelo para tubo – codo de 90° (cono de 60°), bs 5200-b / dkr 90° (3b282-6-6b)
Diámetro exterior de tubo9.5 mm
Conexión 1hose -6 (9.5 mm hose i.d., 3/8 in) ''
Conexión 23/8x19 female bsp parallel pipe swivel (60° cone), dkr 90° (bs 5200-b)
Presión24 bar
45,25 € Sin IVA
/ unidad
54,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días