Referencias
Parker:2299 12 01
Rubix:798033367000
fabricante:2299 12 01
EAN:0820099198088


Resumen técnico
| Material | zamak |
|---|---|
| Tipo | cerbatanas y pistola de agua |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2299 12 01 PISTOLA PARA RIEGO
Permite controlar de forma independiente el caudal (gatillo) y el tipo de chorro (hasta niebla fina incluida) mediante la boquilla ajustable.
Aplicación: Talleres de fabricación, máquinas de montaje, robótica, expulsión, refrigeración, embalaje, procesos automovilísticos
Material del cuerpo: ZAMAK, niquelado
Marca: Parker, Legris
Tamaño de conexión: n/a
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Pistola de aire comprimido metálica: aire comprimido, fluidos industriales -- Pistola de agua: agua, aceite, fluidos industriales
Industria: Industrial
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 100
Temperatura mínima de funcionamiento: 5, -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Pistola de agua
Cantidad por caja: 1
Forma: Pistolas de agua
Especificaciones cumplidas: Conformidad para todas las pistolas de aire comprimido: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Peso: 0,468
Material del cuerpo: ZAMAK, niquelado
Marca: Parker, Legris
Tamaño de conexión: n/a
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Pistola de aire comprimido metálica: aire comprimido, fluidos industriales -- Pistola de agua: agua, aceite, fluidos industriales
Industria: Industrial
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 100
Temperatura mínima de funcionamiento: 5, -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: Pistola de agua
Cantidad por caja: 1
Forma: Pistolas de agua
Especificaciones cumplidas: Conformidad para todas las pistolas de aire comprimido: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Peso: 0,468
Cualidades
- Pistola de soplado para talleres
- Compacta para una fácil incorporación a la red de anillos de aire comprimido
- Latón forjado niquelado para una mayor resistencia a la corrosión- Pistola de agua
- Destinada a la transmisión de agua y fluidos
- Diseñada para un control preciso del caudal y la optimización de la potencia y la forma del chorro
- Uso óptimo de fluidos industriales
- Excelente ergonomía y vida útil.
- Compacta para una fácil incorporación a la red de anillos de aire comprimido
- Latón forjado niquelado para una mayor resistencia a la corrosión- Pistola de agua
- Destinada a la transmisión de agua y fluidos
- Diseñada para un control preciso del caudal y la optimización de la potencia y la forma del chorro
- Uso óptimo de fluidos industriales
- Excelente ergonomía y vida útil.
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Adecuado para aplicaciones en condiciones severas
- Talleres de fabricación
- Limpieza
- Refrigeración
- Expulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 511 g |
| Material | zamak |
| Tipo | cerbatanas y pistola de agua |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Presión | 20 bar |
| 120 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,05 € Sin IVA
/ unidad
102,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días