0114 06 10 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. Ø 6MM G1/8

Legris Acoplamiento Hembra BSP Paralelo 114

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:0114 06 10
Rubix:798032989000
fabricante:0114 06 10
EAN:0820099103471
0114 - FEMALE STUD COUPLING, BSP PARALLEL THREAD
Resumen técnico
Materiallatón
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 0114 06 10 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA HEMBRA BSP CIL. Ø 6MM G1/8


Conexión en línea de tubos con rosca hembra.
Disponible de 4 a 25 mm de diámetro exterior, rosca BSPP.
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPP
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca hembra
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,025

Cualidades

- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Peso con embalaje259 g
Materiallatón
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo6 mm
Conexión 1g 1/8 ''
Conexión 26 mm
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,75 Sin IVA
/ unidad
4,54 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h