GE25SR11/4EDOMDCF
Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión macho DIN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:GE25SR11/4EDOMDCF
Rubix:798231691000
fabricante:GE25SR11/4EDOMDCF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | perno macho din ermeto |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/4a bspp '' |
Documentos
Detalles de producto : GE25SR11/4EDOMDCF
La función principal de los racores de tubos hidráulicos de alta presión con espárrago macho Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos y manguitos. Esta amplia gama de accesorios está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en acero inoxidable
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1-1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1-1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1-1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1-1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo prolonga el ciclo vital de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de giratorio a giratorio, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN de giratorio a giratorio tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que se pueden usar los racores en una amplia gama de aplicaciones
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión DIN Ermeto de giratorio a giratorio, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN de giratorio a giratorio tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que se pueden usar los racores en una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
Equipo agrícola; proceso de automoción; transferencia de productos químicos; equipo de construcción; transferencia de combustible; hidráulica; equipo de fabricación; marino; manipulación de materiales; equipo móvil; yacimiento petrolífero; embalaje; transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | perno macho din ermeto |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/4a bspp '' |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,78 € Sin IVA
/ unidad
54,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días