Referencias
Parker:EGE30SREDCF
Rubix:798384985000
fabricante:EGE30SREDCF


Resumen técnico
| Material | acero cincado |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/4 a '' |
Documentos
Detalles de producto : EGE30SREDCF
La función principal de los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN con espárrago macho es conectar diferentes números de tubos y mangueras. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Giratorio al puerto
Tamaño de la conexión 1: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1-1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1-1/4 pulgadas
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Giratorio al puerto
Tamaño de la conexión 1: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1-1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1-1/4 pulgadas
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie del producto: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/4 a '' |
| Presión de servicio máx. | 420 bar |
| Tipo de líquido | fluidos hidráulicos;productos químicos;combustibles;gases;vapor |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,32 € Sin IVA
/ unidad
59,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días