Referencias
Mecaline:859583
Rubix:798941295000
EAN:3660338145803


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor con oliva latón bruto recto m3/4 co tubo 16 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO CONICO 16-3/4
Material: Latón. Cumple la norma EN 1254-2:2000.
Racor recto cónico 16-3/4
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor con oliva latón bruto recto m3/4 co tubo 16 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Diámetro de conexión 2 | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,00 € Sin IVA
/ unidad
12,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días