GE18LRED71

Parker Hannifin Racores hidráulicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE18LRED71
Rubix:799221253000
fabricante:GE18LRED71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado (sin crvi);acero inoxidable
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE18LRED71


EO-DUR Anillo progresivo DPR para racores de acero inoxidable es un elemento clave para producir las conexiones de alta presión y sin fugas de tubos, componentes en sistemas hidráulicos para un funcionamiento fiable y sin problemas de las unidades completas. Con su función básica, la mordida progresiva controlada de EO-DPR en el tubo, debido a su geometría interna única, es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, mercados.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-DPR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 18 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 18 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 250, 482
Temperatura máxima del fluido: 250, 482
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -35, -31
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-DPR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: FKM
Material del sello: FKM(VIT)
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Montaje en campo
Hilos de rosca plateados
Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esta característica Facilita y acelera el montaje
Evita el montaje insuficiente
Protección contra el apriete excesivo
Efecto muelle
Montaje seguro
Geometría de anillo multifuncional
La adquisición es fácil y rápida
Montaje rápido, fácil y seguro.

Aplicaciones

Transferencia de productos químicos;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Agricultura;Automoción;Construcción;Equipos de fabricación industrial;Marina;Manipulación de materiales;Transporte;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Hidráulica móvil

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado (sin crvi);acero inoxidable
Tipoconector de espárrago macho
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio máx.800 bar
Tipo de líquidofluido hidráulico;gas
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.400 °C
55,84 € Sin IVA
/ unidad
67,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días