RI1/4X1/8CFX

Parker Hannifin Borde de sellado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RI1/4X1/8CFX
Rubix:798598849000
fabricante:RI1/4X1/8CFX
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoborde de sellado
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4;g 1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RI1/4X1/8CFX


Rosca BSPP macho: borde de sellado metálico (ISO 1179)/rosca BSPP hembra (ISO 1179-1)
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1/4 pulgada A
Tamaño de la conexión 1: G 1/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: Hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: Hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoborde de sellado
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4;g 1/8 ''
Presión de servicio máx.400 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días