RED10/08SCF

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:RED10/08SCF
Rubix:799221203000
fabricante:RED10/08SCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tiporacores hidráulicos
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RED10/08SCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 800
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero (cuerpo);nbr (junta)
Tiporacores hidráulicos
Presión de servicio máx.800 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días