RI11/4EDX1CF
Parker Hannifin REDUCTORES DE PUERTO DIN PARA RACOR DE TUBO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:RI11/4EDX1CF
Rubix:798386302000
fabricante:RI11/4EDX1CF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/4 a '' |
Documentos
Detalles de producto : RI11/4EDX1CF
La función principal de los reductores de puertos Ermeto DIN es adaptarse a los tamaños de los diferentes puertos. Esta gama de reductores de puertos está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1-1/4 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 1-1/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Puerto a puerto
Tamaño de la conexión 1: Rosca G 1-1/4 pulgadas A
Tamaño de la conexión 1: G 1-1/4 A
Tipo de conexión 1: Macho, BSPP
Tipo de conexión 1: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Estilo del producto: Racor con espárrago, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor/expansor de rosca |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1-1/4 a '' |
| Presión de servicio máx. | 315 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días