RED38/30SOMDCF
Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de tubo DIN a tubo giratorio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:RED38/30SOMDCF
Rubix:798386581000
fabricante:RED38/30SOMDCF

Documentos
Detalles de producto : RED38/30SOMDCF
La función clave de los racores de tubos hidráulicos de alta presión de tubo Ermeto DIN a giratorio es conectar distintas cantidades de tubos o manguitos. Los racores están disponibles en acero con superficies sin Cr(VI) y acero inoxidable
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 38 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 38 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 38 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 38 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 30 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 30 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicaciones
Equipos agrícolas, proceso de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, hidráulica, equipos de fabricación, marino, manipulación de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | reductor de extremo de tubo |
| Presión de servicio máx. | 420 bar |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,10 € Sin IVA
/ unidad
102,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días