0166 06 08 REDUCCION ORIGINAL Ø 6MM 8MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0166 06 08
Rubix:798126608000
fabricante:0166 06 08
EAN:0820099123882
0166 - REDUCTION ASSEMBLY

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo, tuerca, manguito)
Tiporeductor de 3 piezas
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0166 06 08 REDUCCION ORIGINAL Ø 6MM 8MM


This innovative reducer system, using a full range of nuts and olives / ferrules, enables different diameters of steel, copper, brass or polymer tubes to be fitted onto a single Parker Legris compression fitting.

Features/Benefits:

- Efficient Solution
  
• Reduces envelope dimensions
• Quick and easy to assemble, whatever the diameters and tube material
• Improved stock management
• Silicone-free

- Multiple Combinations

• A single connector for up to 4 different tube materials and sizes
Example:
polymer tube 4 mm O.D.
copper tube 8 mm O.D.
brass tube 12 mm O.D.
braided PVC hose 12 mm I.D.
• A full range of olives / Ferrules and nuts to optimise all assembly operation

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

• Compression fittings
• Pneumatic fittings
• Connects to steel tube
• Connects to copper tube
• Connects to brass tube
• Connects to polymer tube

Regulations:

• PED
• REACH
• RoHS / WEEE
• ATEX

Product Types: 

• Piece Reducer
• Brass Olive / Ferrule
• Steel Olive / Feruule
• BNA (standards organization in the field of Automotive Process) Brass Olive
• Brass Nut
• Steel Nut
• Brass Long Nut
• Technical Polymer Nut-Olive / Nut-Ferrule

Aplicación: Refrigeración, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, procesos automovilísticos, neumática
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 3 Diámetro exterior del tubo: 6 mm
Conexión 4 Diámetro exterior del tubo: 8 mm
División: División de conectores de baja presión para Europa
Aplicación industrial: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión complementarios de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: 3 piezas reductoras
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,011

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Peso con embalaje121 g
Materiallatón (cuerpo, tuerca, manguito)
Tiporeductor de 3 piezas
Presión de servicio máx.550 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
30 mm
60 mm
4,98 € Sin IVA
/ unidad
6,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días