1D048-12-5

Parker Hannifin Pasadores roscados, serie ligera

Ver información técnica

Referencias

Parker:1D048-12-5
Rubix:798386848000
fabricante:1D048-12-5
brand logo

Resumen técnico

Tipopasadores roscados de media presión parkrimp, serie ligera, serie 48

Detalles de producto : 1D048-12-5


Racores probados por Parker de las series 46/48 DIN: conos, cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como banjos métricos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 7,9 mm de diámetro interior de la manguera, 5/16 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -5 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Macho, métrico L, rígida, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho métrico L - rígida (cono de 24°)
Longitud de conexión: 24 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 48 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -5
Industria: Maquinaria todoterreno, equipos de fabricación industrial, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 12 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12

Información técnica


Atributos
Tipopasadores roscados de media presión parkrimp, serie ligera, serie 48
12,42 € Sin IVA
/ unidad
15,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días