Referencias
Parker:1D248-20-12
Rubix:798386841000
fabricante:1D248-20-12
Detalles de producto : 1D248-20-12
Racores probados por Parker de las series 46/48 DIN: conos, cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como banjos métricos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M30x2,0 mm
Tipo de conexión 2: macho, rígida, métrica S, cono de 24° C
Tipo de conexión 2: macho métrico S - Rígida (cono de 24°)
Longitud de conexión: 35 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 61 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Refrigerantes (agua-glicol), fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, aire, agua
Tamaño hexagonal: 30 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 20 mm
Tipo de puerto: DKOS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-S
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 20
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 19,1 mm, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M30x2,0 mm
Tipo de conexión 2: macho, rígida, métrica S, cono de 24° C
Tipo de conexión 2: macho métrico S - Rígida (cono de 24°)
Longitud de conexión: 35 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 61 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Refrigerantes (agua-glicol), fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, aire, agua
Tamaño hexagonal: 30 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 20 mm
Tipo de puerto: DKOS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-S
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 20
Información técnica
Atributos
| Tipo | park crimpado media presión pasador roscado serie pesada |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,19 € Sin IVA
/ unidad
40,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

