Referencias
Parker:1CA46-12-6
Rubix:798108021000
fabricante:1CA46-12-6
Detalles de producto : 1CA46-12-6
La serie 46 de racores de presión media Parkrimp de Parker está compuesta por racores hidráulicos, permanentes y de estilo engarzado que permiten realizar un montaje rápido con nuestra familia de engastadoras Parkrimp.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: tamaño -6
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Giratoria, hembra, métrica L, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Metrica hembra L - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Tipo de puerto: DKOL
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: tamaño -6
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M18x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: 12 mm
Tipo de conexión 2: Giratoria, hembra, métrica L, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Metrica hembra L - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Tipo de puerto: DKOL
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 12
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor parkrimp de alta presión sin contracuchilla |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días