Referencias
Parker:14948-14-4
Rubix:799220917000
fabricante:14948-14-4
Detalles de producto : 14948-14-4
Racores probados por Parker de las series 46/48 DIN: conos, cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como banjos métricos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: hidráulica
Diámetro del puerto banjo: 14 mm (véase la leyenda D del dibujo)
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6,4 mm de diámetro interior de la manguera, 1/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 14
Tipo de conexión 2: Banjo, DIN métrico
Tipo de conexión 2: Banjo DIN métrico
Longitud de conexión: 28 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 51 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Diámetro interior de la manguera: -4
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 200, 20,0
Tamaño del puerto: 14 mm
Tipo de puerto: Banjo
Tipo de puerto: DIN
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN 7642
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro del puerto banjo: 14 mm (véase la leyenda D del dibujo)
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6,4 mm de diámetro interior de la manguera, 1/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 14
Tipo de conexión 2: Banjo, DIN métrico
Tipo de conexión 2: Banjo DIN métrico
Longitud de conexión: 28 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 51 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Diámetro interior de la manguera: -4
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 200, 20,0
Tamaño del puerto: 14 mm
Tipo de puerto: Banjo
Tipo de puerto: DIN
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN 7642
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | parkrimp banjos, métrico |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,14 € Sin IVA
/ unidad
34,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días