Referencias
Parker:1D048-35-20
Rubix:798385018000
fabricante:1D048-35-20
Detalles de producto : 1D048-35-20
Racores probados por Parker de las series 46/48 DIN: conos, cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como banjos métricos para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 31,8 mm, diámetro interior de la manguera de 1-1/4 pulgadas, -20 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M45x2,0 mm
Tipo de conexión 2: Macho, métrico L, rígida, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho métrico L - rígida (cono de 24°)
Longitud de conexión: 38 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 85 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 46 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -20
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 210, 21,0
Tamaño del puerto: 35 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 35
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 31,8 mm, diámetro interior de la manguera de 1-1/4 pulgadas, -20 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M45x2,0 mm
Tipo de conexión 2: Macho, métrico L, rígida, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho métrico L - rígida (cono de 24°)
Longitud de conexión: 38 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 85 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 46 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -20
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 210, 21,0
Tamaño del puerto: 35 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-S-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 35
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor parkrimp de alta presión sin contracuchilla |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,50 € Sin IVA
/ unidad
108,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

