1J948-6-6

Parker Hannifin ORFS con tuerca de unión, arco de 90

Ver información técnica

Referencias

Parker:1J948-6-6
Rubix:798237819000
fabricante:1J948-6-6
brand logo

Resumen técnico

Tipoorfs de media presión parkrimp, serie 48

Detalles de producto : 1J948-6-6


Racores probados por Parker serie 46/48 ORFS - en diferentes modelos, así como pernos roscados ORFS para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 11/16"-16 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra ORFS - giratoria
Longitud de conexión: 29 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 23 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 52 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 635, 63,5
Tamaño del puerto: 11/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 90° con caída corta
Forma: Codo de 90° con caída corta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWES, SAE J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoorfs de media presión parkrimp, serie 48
20,31 € Sin IVA
/ unidad
24,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días