1D948-6-5

Parker Hannifin Pasadores roscados BSP, cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Parker:1D948-6-5
Rubix:798386837000
fabricante:1D948-6-5
brand logo

Resumen técnico

Tipopasadores cilíndricos atornillables parkrimp

Detalles de producto : 1D948-6-5


Racores probados por Parker serie 46/48 BSP - cabeza de cierre y pasadores roscados en diferentes modelos, así como junta con tuerca de unión BSP para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 7,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/16 pulgadas, -5 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/8"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: macho, tubo paralelo BSP, rígido, cono de 60°
Tipo de conexión 2: macho, tubo paralelo BSP, rígido (cono de 60°)
Longitud de conexión: 31 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 55 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -5
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 550, 55,0
Tamaño del puerto: 3/8"
Tipo de puerto: AGR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipopasadores cilíndricos atornillables parkrimp
17,77 € Sin IVA
/ unidad
21,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días