1JS48-4-4

Parker Hannifin ORFS con tuerca de unión, modelo largo

Ver información técnica

Referencias

Parker:1JS48-4-4
Rubix:798237810000
fabricante:1JS48-4-4
brand logo

Resumen técnico

Tipoparkrimp orfs de media presión, modelo largo, serie 48

Detalles de producto : 1JS48-4-4


Racores probados por Parker serie 46/48 ORFS - en diferentes modelos, así como pernos roscados ORFS para tipos de manguera: Serie 46 ó 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6,4 mm de diámetro interior de la manguera, 1/4 pulgada de diámetro interior de la manguera, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 9/16"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, Seal-Lok®, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra ORFS - giratoria
Longitud de conexión: 29 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 51 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 17 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 14 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -4
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 635, 63,5
Tamaño del puerto: 9/16"
Tipo de puerto: ORFS
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta larga
Forma: Recta - Larga
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-1-SWSB, SAE J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoparkrimp orfs de media presión, modelo largo, serie 48
17,59 € Sin IVA
/ unidad
21,28 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h