Referencias
Parker:9087U08 13
Rubix:798034106000
fabricante:9087U08 13
EAN:0820099469102

Detalles de producto : 9087U08 13 ACOPLADOR CON ROSCA MACHO BSP CIL. G1/4 9MM
Equipado con una sonda, forma un acoplador automático que permite el flujo de fluido con conexión automática y desconexión instantánea y segura. Sus características garantizan una eficiencia óptima del flujo volumétrico para equipos y herramientas neumáticas.
Aplicación: Talleres, limpieza, soplado, neumática, herramientas neumáticas, circuitos principales en anillo, embalaje
Tiempo de montaje: 0
Material de la bola: n/a
Material del cuerpo: acero, niquelado
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G 1/4
Estilo de rosca de conexión 1: macho, BSPP
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (pulgadas): n/a
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): n/a
Diámetro: 8,0 DN
División: División de conectores de baja presión para Europa
Anillo de sujeción: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: n/a
Forma del perfil: Perfil ISO B
Cantidad por caja: 5
Especificaciones cumplidas: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Potencia neumática: Normas generales relativas a los sistemas, DIN EN 983 Norma de seguridad para neumática
Peso: 0,066, 0,03
Tiempo de montaje: 0
Material de la bola: n/a
Material del cuerpo: acero, niquelado
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G 1/4
Estilo de rosca de conexión 1: macho, BSPP
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (pulgadas): n/a
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): n/a
Diámetro: 8,0 DN
División: División de conectores de baja presión para Europa
Anillo de sujeción: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medio: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: n/a
Forma del perfil: Perfil ISO B
Cantidad por caja: 5
Especificaciones cumplidas: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Potencia neumática: Normas generales relativas a los sistemas, DIN EN 983 Norma de seguridad para neumática
Peso: 0,066, 0,03
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 162 g |
| Tipo | 9087 |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,54 € Sin IVA
/ unidad
7,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
