39282-8-8B

Parker Hannifin Racores para mangueras hidráulicas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:39282-8-8B
Rubix:798111881000
fabricante:39282-8-8B
brand logo
Resumen técnico
Materiallatón
Tiporacores para mangueras hidráulicas
Diámetro exterior de tubo27 mm
Documentos

Detalles de producto : 39282-8-8B


Los racores Parker No-Skive de la serie 82 "Push-Lok®" son racores hidráulicos de tipo lengüeta que permiten a los usuarios montar mangueras rápida y fácilmente en el lugar de trabajo sin necesidad de herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no necesitan abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 están fabricados en una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multiuso, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de alta presión. Se ofrecen en una amplia gama de configuraciones de extremos y en tamaños que van de ¼" a 1". Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelantes, diesel y éster de fosfato.
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/2"-14 pulgadas
Tipo de conexión 2: Cono de 60°, hembra, tubo paralelo BSP, giratorio
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 19 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 46 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 43,0, 430
Conexión del puerto: 1/2"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Cualidades

Se puede montar en campo con llaves
Imperial HEX
Amplia gama de configuraciones de extremos
Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros.

Aplicaciones

Fluidos Hidráulicos y Aceites Lubricantes a Base de Petróleo;Neumáticos;Soluciones Anticongelantes;Combustibles Diesel;Ester Fosfato;Aire y Agua Secos;Construcción;Equipos Utilitarios;Máquinas Herramienta;Equipos de Apoyo en Tierra;Industrial;Automoción

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tiporacores para mangueras hidráulicas
Diámetro exterior de tubo27 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,98 Sin IVA
/ unidad
26,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h