2295 12 19 ACOPLADOR CON ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE Ø 19MM 20,5MM
Legris Sonda 2295
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:2295 12 19
Rubix:798034100000
fabricante:2295 12 19
EAN:0820099197678


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | acoplador rápido |
| Diámetro exterior de tubo | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2295 12 19 ACOPLADOR CON ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE Ø 19MM 20,5MM
Ensamblado con un cuerpo, forma un acoplador de acción rápida adaptado a aplicaciones que utilizan agua y aire comprimido.
Aplicación: Talleres, lavado, pulverización, embalaje, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 19
Conexión 3 Diámetro exterior del tubo (mm): 20,5
Diámetro nominal (dn): 12
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,053
Material del cuerpo: LATÓN NÍQUELADO
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 19
Conexión 3 Diámetro exterior del tubo (mm): 20,5
Diámetro nominal (dn): 12
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,053
Cualidades
- Facilidad de uso
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estancos en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado para mayor resistencia a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Óptimas prestaciones
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": Series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja caída de presión
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estancos en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado para mayor resistencia a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Óptimas prestaciones
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": Series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja caída de presión
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética
Aplicaciones
- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire y agua comprimidos Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 567 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | acoplador rápido |
| Diámetro exterior de tubo | 19 mm |
| Conexión 2 | 19 mm |
| Presión | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días