ED33X2VITX

Parker Hannifin Junta tórica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:ED33X2VITX
Rubix:799221296000
fabricante:ED33X2VITX
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ED33X2VITX


Parker offers a full line of high quality replacement O-rings, Seals and Retaining Rings for industrial fittings and adapters.

Markets:
• Construction
• Military Ground Systems
• Aerial Lift
• Agriculture
• Material Handling
• Military Marine
• Machine Tool
• Transportation
• Alternative Energy
• Off-Shore/Oil & Gas

Features/Benefits:
• Standard o-rings and seals supplied with tube fittings and adapters are 90 durometer hard nitrile with high extrusion resistance making them suitable for very high pressure static applications.
• Fluorocarbon o-rings and seals are available for higher temperature specifications.
• For applications using different media or higher temperatures, additonal O-ring and seal materials are available upon request.
• Broad range of options: O-ring Face Seal (ORFS) tube end, SAE, ISO 6149, metric, BSPP and JIS B2351 port ends, and SAE 4-bolt flange o-rings, as well as metric and BSPP retaining rings and BSPP bonded seals.

Applications:
• Replacement o-rings, seals and retaining rings for fitting and adapters in hydraulic fluid and gas handling connections
Color: Marrón
Accesorio compatible: n/a
Número de referencia: n/a
División: División de accesorios para tubos
Durómetro: 90
Tamaño de la rosca del accesorio: 1"-11, M33x2
Diámetro interior: n/a, 29,7
Materiales de construcción: n/a
Temperatura máxima de funcionamiento: 400
Temperatura mínima de funcionamiento: -15
Diámetro exterior: n/a
Opciones de materiales poliméricos: Caucho de fluorocarbono (FKM, FPM)
Estilo del producto: Puerto métrico tipo E (sello ED), puerto BSPP tipo E (sello ED)
Tipo de producto: Sello
Diámetro exterior del tubo: n/a
Ancho: n/a, 2

Cualidades

-Las juntas tóricas y los cierres estándar suministrados con los racores para tubo y los adaptadores son de nitrilo duro de 90 durómetros con una alta resistencia a la extrusión, lo que los hace adecuados para aplicaciones estáticas de muy alta presión. Las juntas tóricas y los cierres de fluorocarbono están disponibles para especificaciones de temperaturas más altas: Extremo de tubo con junta tórica (ORFS), extremos de puerto SAE, ISO 6149, métrico, BSPP y JIS B2351, y juntas tóricas SAE de brida de 4 tornillos, así como anillos de retención métricos y BSPP y juntas adheridas BSPP.

Información técnica


Atributos
Tipojunta tórica
Materialfluorocarbono
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días