0172 05 13 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA C G1/4

Legris Cuerpo Hembra BSPP 172

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0172 05 13
Rubix:798034251000
fabricante:0172 05 13
EAN:0820099127392
0172 - FEMALE BODY, BSPP

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Tipoacoplador rápido metálico
Diámetro exterior de tubo19 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0172 05 13 CUERPO ROSCA HEMBRA, BSP CILINDRICA C G1/4


Ensamblado con una sonda, forma un acoplador de acción rápida que ofrece al usuario una solución interesante adaptada a todas las instalaciones de aire comprimido y con una buena relación entre caudal y dimensiones
Incorpora una válvula de cierre que detiene el flujo de fluido cuando se retira la sonda.
Aplicación: Lavado, pulverización, envasado, automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, talleres
Material del cuerpo: LATÓN NICKELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/4
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Diámetro nominal (dn): 5
División: Conectores de baja presión, división Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: NBR
Tipo de producto: acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,086

Cualidades

- Fácil de usar
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética

Aplicaciones


- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido y agua Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza

Información técnica


Atributos
Peso neto85 g
Peso con embalaje886 g
Materiallatón niquelado
Tipoacoplador rápido metálico
Diámetro exterior de tubo19 mm
Conexión 1g 1/4 ''
Conexión 25 mm
60 mm
90 mm
173,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
210,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días