Referencias
Parker:M42LCFX
Rubix:798386225000
fabricante:M42LCFX

Detalles de producto : M42LCFX
Los componentes de racores Ermeto DIN para racores de tubos hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para crear una serie de racores completa (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM).
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M52x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M52x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca con extremo cónico de 24°
Estilo del producto: Tuerca con extremo cónico de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M52x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M52x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca con extremo cónico de 24°
Estilo del producto: Tuerca con extremo cónico de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | serie de luces |
| Diámetro exterior de tubo | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,46 € Sin IVA
/ unidad
10,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h