0671 06 00 SILENCIADORES DE CONEXION SISTEMA LF 3000 D. 6MM

Legris Silenciador a presión 671

Ver información técnica

Referencias

Parker:0671 06 00
Rubix:798034202000
fabricante:0671 06 00
EAN:0820099148502
0671 - PUSH-IN SILENCER

Resumen técnico

Detalles de producto : 0671 06 00 SILENCIADORES DE CONEXION SISTEMA LF 3000 D. 6MM



Se utiliza para reducir los niveles de ruido cuando se purga el aire de un sistema de aire comprimido Conexión instantánea debido a la unión a tope.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo con vástago a silenciador
Tamaño de la conexión 1: 6
Tipo de conexión 1: tubo
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2 (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire comprimido
Industria: equipos de fabricación industrial
Longitud: 50
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador de inserción
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador Push-in
Tecnología: Neumática
Peso: 0,024

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Peso con embalaje258 g
Tipo671
60 mm
60 mm
9,93 € Sin IVA
/ unidad
12,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días