Referencias
Gedore:265
Rubix:798172924000
fabricante:6458420
EAN:4010886645840

Detalles de producto : 6458420 265 - PALANCA PARA DOBLAR 430 MM
Acero templado de acuerdo con EN 10083 Superficies de trabajo lacadas, pulidas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 838 g |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Peso | 0.838 kg |
| Longitud | 430 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,75 € Sin IVA
/ unidad
56,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
